• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à rayonnages sans portes, Hauteur mm / Type: 2000/F

Réf.: 954670 2000/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 275 mm
Hauteur utile 1 840 mm
Nombre de tablettes 10
Façades des armoires ouvert
Type de produit Armoire à rayonnages

Identification et classification

Référence article 954670 2000/F
EAN / GTIN 4045197179746
Réf. fabricant 954670 2000/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Sans portes, comme armoire à rayonnages ouverte.
Avec tablettes et bacs de rangement ouverts, voir tableau dans notre catalogue.

Placement:

Nombre de bacs de rangement: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Bacs de rangement ouverts individuels, voir code art. 963321.
  • Tablettes seules, voir codes art. 954750 / 4755.