Jeu de tournevis pour Torx® et 6 pans, Nombre d'outils: 15

Réf.: 953182 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 15 pc.
Teinte, orange Bleu nocturne; Orangé pur; Bleu nocturne; Orangé pur
Pièce décrite Griff; Griff-Applikationen; Griff; Griff-Applikationen
Couleur bleu; orange
Exécution forme droite
Nombre d’outils 15
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX6; TX6
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 953182 15
EAN / GTIN 4067263723417
Réf. fabricant 953182 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953182: 1 pièce
Clés 6 pans GARANT 627722 réf. 2; 2,5: 1 pièce de chaque
Clés 6 pans GARANT 627742 réf. 3; 4; 5; 6; 8: 1 pièce de chaque
Tournevis GARANT pour Torx® 625332 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pièce de chaque