Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche trimatière en Haptoprene®, Hexagonal: 3mm

Réf.: 627742 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 010 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 185 mm
Longueur lame l1 100 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627742 3
EAN / GTIN 4067263013365
Réf. fabricant 627742 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.