Assortiment d'instrument de mesure, Nombre d'outils: 7

Réf.: 952048 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 7 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×24
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×24
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 7
Exécution avec instrument de mesure
Poids 1,083 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952048: 1 pièce
Pied à coulisse avec vernier HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièce
Équerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 150×100: 1 pièce
Pointe à tracer en carbure HOLEX 458800 réf. HM: 1 pièce
Réglet en acier HOLEX 461805 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Mètre pliant WIHA 466200 réf. 2: 1 pièce
Niveau à bulle en aluminium HOLEX 467435 réf. 400: 1 pièce