Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G, pour largeur d'armoire en G: 30

Réf.: 944061 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,27 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement galvanisation
Référence fabricant Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11 G, für Schrankbreite in G: 30
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Largeur 700 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 200 mm
Profondeur 200 mm
Hauteur 35 mm
Exécution tablette chanfreins
Charge admissible 80 kg
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 944061 30
EAN / GTIN 4062406136451
Réf. fabricant 944061 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablette en tôle d'acier galvanisée.

Adapté(s) pour:

Armoires 944003944009, 945001945003.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.