Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0

Réf.: 943720 860/0

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359
Réf. fabricant 943720 860/0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rebord surélevé sur 3côtés, tapis en caoutchouc strié et 2poignées. Armoire à fermeture centrale. Tiroirs comme décrit sous 943621, à extension totale (charge admissible 75kg) plus verrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.
Corps sans tiroirs; tiroirs adaptés, voir codes art. 943611, 943621.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livrés automatiquement avec déverrouillage individuel des tiroirs en combinaison avec l'équipement des tiroirs de 943611 et 943621.