Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire d'outillage avec portes coulissantes, Modèle: 1020

Réf.: 943232 1020
1020

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Réf. fabricant 943232 1020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec colonne centrale pour fixation de la tablette et portes coulissantes montées sur roulements à billes, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié. Possibilité de fixer des tiroirs et des plateaux extensibles au pas de 25 mm des deux côtés. Pas de sécurité individuelle.
Profondeur 780 mm. Tiroirs adaptés, voir 943011, 943021. Plateaux extensibles adaptés, voir 942991, 942996.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H=20 mm).

Remarque(s):

Armoires d'outillage équipées avec porte coulissante pour rangement d'outils CN, voir groupe 97.