Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 75 kg, 36×36 E, Hauteur frontale: 50mm

Réf.: 943021 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Réf. fabricant 943021 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 75kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoires à outils 943001, armoires roulantes 943225 réf. 710/0, 943227 réf. 960/0 et armoires d’outillage 943228, 943229 et 943232, réf. 1020.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures du groupe 97 pour le rangement d’outils de bridage p. ex. SA, HSK, VDI, etc.