Tube en aluminium anodisé, 3000 mm de long, Type: 1

Réf.: 935810 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 3 000 mm
⌀ tuyau 30 mm
Type de produit Matériel de fixation pour échelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Réf. fabricant 935810 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le montage de rails, les articles 935810, 935811, 935812 réf. R et L sont nécessaires.
Attention: prévoir un support intermédiaire à environ tous les mètres de tube.

Adapté(s) pour:

Echelles de rayonnage 935800.