{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur | 703 mm | |
| Profondeur | 675 mm | |
| Largeur en G | 26 | |
| Profondeur en G | 24 | |
| Hauteur frontale | 25 mm | |
| Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs | |
| Exécution tablette | Tablette droite; Tablette droite | |
| Type de produit | Tablette |
| Référence article | 935130 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406111342 | |
| Réf. fabricant | 935130 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |