• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tablettes, Hauteur frontale: 50mm

Réf.: 935130 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,08 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Largeur 703 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 675 mm
Hauteur 50 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 26
Profondeur en G 24
Exécution tablette chanfreins
Chanfreins en haut à l’avant
Hauteur chanfrein avant 50 mm
Charge admissible 200 kg
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 935130 50
EAN / GTIN 4062406111359
Réf. fabricant 935130 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise à la face inférieure.
Tablette standard ou tablette supérieure à visser. Charge admissible 200 kg.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.
  • Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.