Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caissons à étaux pour établis KOMPAKT L et H, Largeur/hauteur utile: 430/540mm

Réf.: 934862 430/540

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur/hauteur utile (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934862 430/540
EAN / GTIN 4045197875778
Réf. fabricant 934862 430/540
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caissons à étaux pour établis KOMPAKT L et H. Conviennent au montage du dispositif de déplacement vertical rabattable 967565 avec étau 967100, 967110. Portes verrouillables par poignée coulissante GARANT avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

Piètements 934700 et piètements avec unité mobile 934720.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, porte bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.