Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement avec unité mobile, Largeur / Type: 1030mm

Réf.: 934720 1030

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur / Type (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Réf. fabricant 934720 1030
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Piètement avec unité mobile comprenant 2 roulettes directrices et 2 fixes (100 mm ⌀) avec bandages en caoutchouc plein. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu).

Utilisation:

Pour l'installation de caissons 934770 − 934862.

Adapté(s) pour:

1 caisson de chaque réf. 430 et 600.

Coloris:

Piètement avec unité mobile gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour des raisons de sécurité, commandez avec chaque tiroir d’établi mobile un déverrouillage individuel des tiroirs 934730 !