Skruvstyckeshus för KOMPAKT-arbetsbänkar L och H 430/540 mm

Art-nr: 934862 430/540
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk
höjd 602 mm
Bredd 432 mm
Djup 630 mm
effektiv höjd 579 mm
invändig bredd 275 mm
dörrens effektiva höjd 540 mm
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 934862 430/540
EAN/GTIN 4045197875778

Benämning

Utförande:

Skruvstyckeshus för KOMPAKT-arbetsbänkar L och H. Lämpligt för fastsättning av höjdinställare med fällanordning nr 967565 med skruvstycke nr 967100, 967110. Dörrarna kan låsas med GARANT-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Passar till:

Benställning nr 934700 och benställning med rullanordning nr 934720.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, luckor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.