Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement pour établis, Largeur / Type: 600mm

Réf.: 934700 600

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur / Type (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934700 600
EAN / GTIN 4045197171887
Réf. fabricant 934700 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tube d’acier carré avec vis de réglage en hauteur.

Utilisation:

Pour l'installation de caissons 934750 − 934862.

Adapté(s) pour:

1 caisson réf. 600.

Coloris:

Piètement gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.