Module Multi Top Ready-to-Use, Module: FR

Réf.: 928930 FR
Nouveau produit
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
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Série Multi Top
Accessoires pour Multi Top Mediensäulen
Référence fabricant Multi Top Ready-to-Use Modul
Couleur gris
Caractéristiques Ausstattung: 3 Steckdosen mit Klappdeckeln; Modulart: FR; Nennspannung: 250 V; Nennstrom: 16 A; Steckdose Typ: E
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Energiemodul
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 928930 FR
EAN / GTIN 4069515057769
Réf. fabricant 928930 FR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modules Ready-to-Use pour montage dans les colonnes d’alimentation. Un module Ready-to-Use occupe 3 emplacements dans la colonne d’alimentation. Les modules énergie protégés sont raccordés via un système enfichable Wieland. Il est possible de raccorder ensemble au maximum 2 modules Ready-to-Use via le distributeur 928936 1+3.

Utilisation:

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après.
L’utilisation dans d’autres pays peut être déterminée par le type de fiche.
Allemagne / DE: Type F
Suisse / CH: Type J
Italie / IT: Type L
France / FR: Type E
Angleterre / GB: Type G
Etats-Unis / US: Type B

Adapté(s) pour:

Colonnes d’alimentation Multi Top.

Livraison:

Prises et port USB avec couvercles rabattables. Interrupteur marche/arrêt, sans couvercle rabattable. Module avec connecteur pour montage dans les colonnes d’alimentation.

Coloris:

Plastique anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

  • Un module Ready-to-Use occupe 3 emplacements. Les emplacements restants doivent être occupés par d’autres modules ou par des caches 928926 ou 928927.
  • La puissance de sortie maximale par câble de raccordement 928935 ne peut pas dépasser 3,6 kW.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Multi Top" Afficher tout