Modulul Multi Top gata pentru utilizare, Tip modul: FR

Cod articol.: 928930 FR
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Accesoriu pentru Multi Top Mediensäulen
Serie Multi Top
Denumirea producătorului Multi Top Ready-to-Use Modul
Culoarea gri
Cuprins o singură parte
Tip produs Energiemodul
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Specificații Ausstattung: 3 Steckdosen mit Klappdeckeln; Modulart: FR; Nennspannung: 250 V; Nennstrom: 16 A; Steckdose Typ: E

Identificare și clasificare

Cod articol 928930 FR
EAN / GTIN 4069515057769
Număr producător 928930 FR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Module gata de utilizare pentru montarea în coloane media. Un modul gata de utilizare necesită 3 locuri pentru module în coloanele media. Modulele de energie conectate se conectează prin intermediul sistemului de conectare Wieland. Se pot conecta împreună cel mult 2 module gata de utilizare prin intermediul distribuitorului cu cod 928936 1+3.

Aplicaţie:

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ştecăr.
Utilizarea în alte ţări poate fi determinată prin tipul de ştecăr.
Germania / DE: Tip F
Elveția / CH: Tip J
Italia / IT: Tip L
Franța / FR: Tip E
Anglia / GB: Tip G
SUA / US: Tip B

Adaptat pentru:

Coloane media Multi Top.

Livrare:

Priză și port USB cu capace rabatabile. Comutator ON/OFF fără capac rabatabil. Modul cu conector pentru montarea în coloane media.

Culoare:

Material plastic antracit RAL 7016.

Notă:

  • Un modul gata de utilizare ocupă 3 locuri de module. Spațiile rămase pentru module trebuie completate cu alte module sau cu panouri cod 928926 sau cod 928927.
  • Puterea maximă de ieșire pe cablul de conectare cod 928935 nu trebuie să depășească 3,6 kW.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.