{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Multi Top | |
| Référence fabricant | Multi Top Blende für GARANT easyFix | |
| Largeur | 86 mm | |
| Hauteur | 220 mm | |
| Type de produit | couvercle | |
| Type | carré |
| Référence article | 928927 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515066723 | |
| Réf. fabricant | 928927 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |