Connecteur d'entrée, Nombre de pôles: 3

Réf.: 928490 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pôles Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 240 V
Nombre de pôles 3
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Connecteurs

Identification et classification

Référence article 928490 3
EAN / GTIN 4062406117146
Réf. fabricant 113037000-00628977
Fabricant/personne responsable KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Description

Exécution:

Le connecteur d'entrée est nécessaire à l'alimentation du bloc de distribution 928492 réf. 3/5. Il constitue la pièce correspondant à 928491 réf. 3.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,6 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Remarque(s):

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles !