Module d’alimentation pour colonne de support, Module: DE250V/2

Réf.: 928460 DE250V/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,05 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Système d’emboîtement GST oui; oui
Tension nominale 250 V; 250 V
Intensité nominale 16 A; 16 A
Teinte, gris Gris clair
Référence fabricant Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: DE250V/2
Zone de protection ESD (EPA) oui
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur; fonctionnement sur secteur
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Epaisseur du matériau 1 mm; 1 mm
Type de prise F
Nombre, prises 2
Tension nominale, prises 250 V
Intensité nominale, prises 16 A
Type de produit modules énergie
Domaine d’utilisation intérieur
Matériau boîtier tôles d’acier; tôles d’acier
Largeur boîtier 55 mm
Hauteur boîtier 480 mm
Type de raccordement prises
Poids total 2 kg

Identification et classification

Référence article 928460 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406116378
Réf. fabricant 928460 DE250V/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier. A visser latéralement dans les colonnes support.
Avec 2 prises de sécurité entièrement câblées.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 (sauf réf. 200), 928020, 928075 et 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.
Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.