Piètement électrique, Hauteur 800 mm, Type: FR

Réf.: 927062 FR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 927062 FR
EAN / GTIN 4062406755539
Réf. fabricant 927062 FR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Livraison:

Piètement avec deux prises de sécurité avec matériel de montage, non câblé.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.
Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Piètement.
  • Deux prises fournies pour montage dans le piètement par un technicien du client compétent en travaux électrotechniques.
  • Raccord pneumatique fourni pour montage dans le piètement (uniquement codes art.
  • 927067, 927068) par un technicien du client compétent en travaux mécaniques.
  • Piètement pour montage sur un plan de travail de 750 mm de profondeur d’un établi GridLine Vario.
  • Montage uniquement en combinaison avec des goussets ou éventuellement avec une paroi arrière ou un caisson de tiroirs.
  • Conduites de câbles dans le pied pour la pose de câbles.
  • Gousset.
  • Gousset pour montage sur un plan de travail et un piètement d’un établi GridLine Vario.
  • Pour rigidification et stabilisation de l’établi.
  • Gousset double : pour relier deux plans de travail.
  • Pour un alignement précis de deux plans de travail, le montage supplémentaire d’un couplage est nécessaire.