Plan de travail d’angle GARANT GreenPlus en bambou encollé en croix, Pour profondeur de plan raccordement: 750mm

Réf.: 926302 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,48 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durabilité GARANT GreenPlus
Epaisseur plan de travail 50 mm
Pour profondeur de plan raccordement 750 mm
Matériau plan de travail Lamelles en bambou encollées en croix
Surface plan de travail rectifié, huilé sans résidus
Biseau d'angle 45°
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Réf. fabricant 926302 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec découpe à 45°. Longueur de l'arête pour plateau adjacentde 750 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.