Opis:
Optimum zaščita oči v vsaki situaciji: Mehka komponenta, ki je neposredno pritrjena na steklo, preprečuje Zanesljivo pred prahom in vodo. Inovativna zaščita za oči uvex X-tended se popolnoma prilagaja obliki obraza uporabnika – za udobno nošenje in 100-odstotno zaščito.
Lastnosti:
Splošne značilnosti
- Športna zaščitna očala, ki jih uporabniki z veseljem nosijo
- Trpežno polikarbonatno steklo z dokazano učinkovito tehnologijo prevleke uvex infradur – steklo, ki se ne zamegljuje in je odporno proti praskam
- Brez kovine
- Barva okvirja: črna, rdeča
- disk za osebni računalnik: siva IR-ex 1,7
Značilnosti udobja
- Zaščita oči x-tended: Tehnologija okvirja Soft-Seal obdaja čelo in ščiti pred vdorom delcev
- Ergonomsko oblikovani ročaji z mehkimi konicami zagotavljajo udoben in varen oprijem brez odtisov
- Mehka, prilagodljiva nosna opora se prilagaja uporabniku in zagotavlja, da maska ne zdrsi ter ne povzroča pritiska
Zaščitni elementi
- Certificirano v skladu s standardi EN 166 (osebna zaščita oči), EN 169 (zaščitni filtri za varjenje), EN 170 (zaščitni filtri proti UV-sevanju) in EN 171 (zaščitni filtri proti infrardečemu sevanju)
- Oznaka: W 166 FT CE – 4C-1,7 W1 FTKN CE, 2C-1,7 W1 FTKN CE
- UV400 – 100-odstotna zaščita pred nevarnim UV-sevanjem do 400 nm
Tehnične značilnosti
- Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FT KN CE
- Prepustnost: 46 %