Gafas de planchado uvex pheos cx2 gris protección infrarroja 1,7 inf. más 9198171

Número de artículo: 9198171
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9198171
EAN / GTIN 4031101982328
Número del fabricante 9198171
Número L L01660 1287
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Optimum protección ocular en cualquier situación: El componente suave conectado directamente al vidrio repele de forma fiable el polvo y el agua. El innovador uvex X-tended eyeshield se adapta perfectamente a la forma de la cara del usuario, para un uso cómodo y una protección del 100%.

Característica:

Características generales

  • Gafas protectoras deportivas con gran comodidad
  • Lente de policarbonato resistente con la tecnología de recubrimiento uvex infradur, de probada eficacia: lente que no se empaña y es resistente a los arañazos
  • Sin metal
  • Color del marco: negro, rojo
  • Disco duro: gris IR-ex 1,7

Características de confort

  • x-tended eyeshield: La tecnología Soft-Seal del marco envuelve la frente y protege contra la entrada de partículas
  • Las patillas ergonómicas con extremos suaves garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
  • La almohadilla nasal, suave y flexible, se adapta al usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin puntos de presión

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular individual), EN 169 (filtros de protección para soldadura), EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV) y EN 171 (filtros de protección contra los rayos infrarrojos)
  • Identificación: W 166 FT CE – 4C-1,7 W1 FTKN CE, 2C-1,7 W1 FTKN CE
  • UV400: protección del 100 % contra la radiación UV peligrosa hasta 400 Nm

Características técnicas

  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT KN CE
  • Transmisión: 46%