Strijkbril uvex pheos cx2 grijze infraroodbescherming 1,7 inf. plus 9198171

Artikelnummer: 9198171
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
Artikelnummer 9198171
EAN/GTIN 4031101982328
Nummer fabrikant 9198171
L-nummer L01660 1287

Omschrijving

Omschrijving:

Optimum oogbescherming in elke situatie: Het zachte onderdeel dat direct op het glas is aangesloten, stoot stof en water op betrouwbare wijze af. De innovatieve uvex X-tended oogkas past zich perfect aan de vorm van het gezicht van de drager aan - voor comfortabel draagcomfort en 100% bescherming.

Kenmerk:

  • Extra markering-schijf: W 1 FT KN CE
  • markering-ondersteuning: W 166 FT CE
  • Transmissie: 46%