Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour ToolTruck, Hauteur utile: 222mm

Réf.: 914855 222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Série ToolTruck
Hauteur 222 mm
Hauteur panneau perforé 222 mm
Largeur panneau perforé 1 025 mm
Domaine d'utilisation Etablis mobiles
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Réf. fabricant 914855 222
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.