Servante d’atelier à 6 tiroirs, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 914510 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,10 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 30
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 75
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 30 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 75 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 950 mm
Largeur 660 mm
Profondeur 380 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 300 mm
Nombre de tiroirs 6
Poids 45 kg
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Réf. fabricant 914510 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est équipé de parois latérales perforées pour accueillir des accessoires. Intérieur des tiroirs avec parois crantées pour compartimentage. Les tiroirs se déverrouillent par une poignée intégrée dans la barre-poignée. Tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulements à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes).
Tablette en acier avec tapis en X-ABS.
Poignée robuste et ergonomique en PP renforcé de fibres de verre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 4 tôles de séparation pour tiroirs 60 mm, 3 tôles de séparation pour tiroirs 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre la servante d’atelier. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier à des chocs.