Broche d'assemblage

Réf.: 8783160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Diamètre corps 30 mm
Type de produit demonte pneu 300mm
Forme corps forme ronde
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface trempage

Identification et classification

Référence article 8783160
EAN / GTIN 4010883878319
Réf. fabricant 8783160
Article hors catalogue L60160 1517
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Trempé et revenu sur toute la longueur
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Version: Trempé et revenu sur toute la longueur
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 30 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 14,0 mm
  • Longueur du tranchant [mm]: 190 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 14 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non