Montážní trn 315 x 30 x 14 mm

Artiklové číslo: 8783160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Montážní páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8783160
EAN / GTIN 4010883878319
Číslo výrobce 8783160
L-číslo L60160 1517
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená a kalená po celé délce
Speciální velikosti na vyžádání

Charakteristika:

  • Konstrukce: tvrzené a temperované po celé délce
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 30 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 14,0 mm
  • Délka řezné hrany [mm]: 190 mm
  • Ø driftu [mm]: 14 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez