Jeu de poinçons dans un support en PVC

Réf.: 8757670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8757670
EAN / GTIN 4010883875769
Réf. fabricant 8757670
Article hors catalogue L60160 1303

Description

Description:

Acier au vanadium
Extrémités polies brillantes et laquées transparentes

Caractéristique(s):

  • Rangement: Support en PVC
  • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin, têtes de frappe revenues par induction
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires