• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada vyražečů závlaček 6 ks v pouzdře z PVC

Artiklové číslo: 8757670

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet kusů nářadí 6
Obal Pouzdro
Obsah Sada
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar nárázové hlavy kónický
Provedení rázové hlavy kalená
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8757670
EAN / GTIN 4010883875769
Číslo výrobce 8757670
L-číslo L60160 1303
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

V PVC pouzdře
Chrom-molybden-vanadová ocel kalená na vzduchu 45CrMoV7
Kalená rovnoměrně po celé délce a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic, pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Skladování: Držák z PVC
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez