Univerzální nůž, Délka čepele: 90mm

Artiklové číslo: 844471 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DK-TN80
Druh produktu Nože
Vlastnosti Průchozí kotva; Pevná čepel; S chráničem čepele
Délka čepele 90 mm
Bezpečnostní technika pevná čepel
Materiálu rukojeť plast
Čepele v rukojeti ne
Celková délka 235 mm
Hmotnost 167 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844471 90
EAN / GTIN 4975364164018
Číslo výrobce DK-TN80
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Solidní univerzální nůž pro mnohostranné použití. Pevná, průchozí čepel s 2složkovou rukojetí, odolná násada na konci rukojeti pro rázové namáhání. Včetně ochranné krytky.

Použití:

Následující funkce v jednom nástroji: řezání, škrábání, dlabání, zdrsňování, odizolování.