Jeu de cutters de sécurité en matériau recyclé 10 pièces, Nombre: 10

Réf.: 841000 10
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (2,65 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 162 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 841000 10
EAN / GTIN 4069515001144
Réf. fabricant 841000 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Notre cutter de sécurité jetable composé d’au moins 80% de plastique recyclé avec renforcement de fibres de verre offre une solution écologique et sûre pour vos besoins de coupe. Le manche ergonomique tient confortablement dans la main et facilite le travail. Les lames rétractables réduisent au minimum le risque de blessures et de dommages aux marchandises. Convient pour inciser et couper des films, rubans adhésifs et cartons monocouches.

Livraison:

10 cutters de sécurité 841000.