Komplet varnostnih nožev iz recikliranega materiala 10-del., Količina: 10

Št. art.: 841000 10
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (2,48 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 162 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 841000 10
EAN/GTIN 4069515001144
Številka proizvajalca 841000 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Naš varnostni nož za enkratno uporabo, izdelan iz vsaj 80 % reciklirane plastike in ojačitve iz steklenih vlaken, zagotavlja okolju prijazno in varno rešitev za vaše potrebe rezanja. Ergonomski ročaj je udoben v roki in omogoča enostavno delo. Skrita rezila zmanjšajo nevarnost poškodb in poškodb blaga na minimum. Primeren za zarezovanje in rezanje folije, lepilnega traku in 1-slojnega kartona.

Obseg dobave:

10 kos varnostni noži art. 841000.