Apsauginių peilių rinkinys, pagaminti iš perdirbtos medžiagos 10 vnt., Skaičius: 10

Prekės Nr.: 841000 10
Naujas produktas
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 162 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 841000 10
EAN / GTIN 4069515001144
Gamintojo numeris 841000 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mūsų vienkartinis apsauginis peilis, pagamintas iš mažiausiai 80 % perdirbto plastiko ir stiklo pluošto, yra ekologiškas ir saugus sprendimas jūsų pjaustymo poreikiams. Ergonomiška rankena patogiam laikymui rankoje ir lengvam darbui. Dėl paslėptų geležčių sumažėja rizika susižeisti ir sugadinti prekes. Tinka plėvelei, lipniai juostai ir 1 sluoksnio kartonui pradurti ir pjauti.

Tiekiama:

10 vnt. Saugių peilių Nr. 841000.