Manche d’ébavureur, Type: S

Réf.: 839890 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
893 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Type de produit Poignée

Identification et classification

Référence article 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Réf. fabricant NG1000

Description

Exécution:

Manche en plastique bimatière avec ressort de rappel pour blocage / déblocage des lames ou du corps télescopique. Possibilité de ranger les lames dans l’embout amovible.
Pour fixation de lames S ⌀ 3,2 mm.