Tartalék keményfém hántolólap 30 mm

Cikkszám: 837600 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keményfém lap mérete 30×25×2 mm
Pengeszélesség 30 mm
Vágóélek száma Z 4
Pengék száma 1
Penge anyaga HM
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837600 30
EAN / GTIN 4045197406026
Gyártó száma CERA 02021968

Leírás

Kivitel:

Erős laposacél, szorító szerkezettel és cserélhető, négyélű keményfém hántolólapkával. A keményfém lapka használatra készre köszörült, 4 éllel rendelkezik és elforgatható.

Alkalmazható:

Lapos hántoló 837520 sz.

Figyelem:

A 837600 sz. hántolólapok alkalmasak elektromos kézi hántolóhoz is.