• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pointe de perçage avec manche en plastique, Longueur lame: 80mm

Réf.: 831600 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 80 mm
⌀ lame 5 mm
Longueur totale 155 mm
Type de produit Pointes de perçage

Identification et classification

Référence article 831600 80
EAN / GTIN 7610733087136
Réf. fabricant 635.80

Description

Exécution:

Avec manche en plastique antichocs et lame chromée ronde.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.