Tire-câbles en fibres de verre avec dévidoir en acier, Longueur ruban: 50m

Réf.: 814882 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 50 m
Résistance à la traction 2,2 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Identification et classification

Référence article 814882 50
EAN / GTIN 9120045473605
Réf. fabricant 10057
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur 4,5 mm, très résistant à la poussée (max. 5 kN) mais souple (rayon max.120 mm). Embouts avec filetage collés aux deux extrémités pour fixation libre de pointes de guidage souples, de tire-câbles ou d’œillets de traction. Sur dévidoir en acier de haute qualité avec pieds extensibles, 2 compartiments de rangement avec accessoires, blocage et système de dévidage double (dévidage rapide et dévidage à freinage automatique).

Livraison:

Avec accessoires dans le compartiment de rangement: 1 pointe de guidage souple (patin Runpo) avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. 1 embout avec manille, 1 poulie, 2 embouts, 1 manchon de jonction, 1 colle spéciale 3 g.