• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tire-fils en nylon, Longueur ruban: 10m

Réf.: 814862 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 10 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,1 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Identification et classification

Référence article 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Réf. fabricant 13115 M6
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-fils en plastique de 4 mm d'épaisseur; particulièrement souple, très résistant à l'abrasion et non conducteur. Le matériau résiste au flambage, a une forme stable et glisse très bien.
Tire-fils en nylon. Une extrémité sertie avec une cannelure annelée et un œillet de traction; l'autre extrémité sertie avec un oeillet de traction.