Pince clé avec gaine bimatière, Longueur totale: 150mm

Réf.: 813720 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
461 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 20 mm
Capacité de serrage 0 mm - 27 mm
Longueur totale 150 mm
Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Réf. fabricant 86 05 150
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Pince clé chromée, branches multimatière.
Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.