Porte-embouts (bits) ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 210 mm

Réf.: 810SPC-6.3
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810SPC-6.3
EAN / GTIN 4000896165827
Réf. fabricant 810SPC-6.3
Article hors catalogue L60140 2651

Description

Description:

  • Lame hexagonal
  • Avec aimant pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Surface : chromée mate
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 210 mm
  • Longueur l1: 100 mm
  • Poids net (kg): 0.11 kg