Soporte para puntas de destornillador (bits) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 210 mm

Número de artículo: 810SPC-6.3
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810SPC-6.3
EAN / GTIN 4000896165827
Número del fabricante 810SPC-6.3
Número L L60140 2651

Descripción

Descripción:

  • Hoja hexagonal
  • Con imán para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Superficie: cromada mate
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 210 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.11 kg