Jeu de forets marteau en carbure “MX4” SDS-plus, Nombre de forets: 7

Réf.: 789063 7
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de barre SDS-Plus
Nombre de lèvres Z 4
Nuance de coupe Carbure
Lubrifiant non
Nombre de pièces 7 pc.
Série MX4
Référence fabricant Hartmetall-Hammerbohrer-Satz MX4 SDS-plus
Position des interfaces côté machine
Configurable non
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 789063 7
EAN / GTIN 4058546572242
Réf. fabricant 4932500060
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée:
Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.
Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.
Cassette en plastique compatible PACKOUT.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d’efforts et de charge pour la machine.

Contenu:

Forets marteaux 789050: 1 pièce de chaque
Réf. 5; 6, longueur totale 115 mm;
réf. 6; 8; 8; 10; 12
Longueur totale 165 mm