{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes Z | 7 | |
| Material de corte | MD | |
| Refrigeración interior | no | |
| Número de piezas | 7 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | SDS-Plus | |
| Tamaño vástago de broca | 10 mm | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | MX4 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Configurable | no | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 789063 7 | |
| EAN / GTIN | 4058546572242 | |
| Número del fabricante | 4932500060 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |