{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres Z | 5 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | SDS-Plus | |
| Taille queue de foret | 10 mm | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | MX4 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Configurable | non | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 789063 5 | |
| EAN / GTIN | 4058546572273 | |
| Réf. fabricant | 4932500063 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |