Kietmetalio grąžtų rinkinys „MX4“ SDS-plus standartui, Grąžtų skaičius: 5

Prekės Nr.: 789063 5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžtų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo tipas SDS-Plus
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Įrankio medžiaga HM
Detalių skaičius 5 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija MX4
Gamintojo pavadinimas Hartmetall-Hammerbohrer-Satz MX4 SDS-plus
Konfigūruojam. ne
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 789063 5
EAN / GTIN 4058546572273
Gamintojo numeris 4932500063
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. TARGET TIP TECHNOLOGY - aštresnės užapvalintos viršūnės:
Tikslesnis gręžimas, jokio slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.
PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams.
Su PACKOUT tinkama plastikine dėže.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui − su maksimaliu patogumu. Labai žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms skylėms. 4 sraigtiniais grioveliais greitai pašalinamos gręžimo dulkės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789050: po 1 vnt.
Dyd. 5; 6 bendras ilgis 115 mm;
Dyd. 6; 8; 10 bendras ilgis 165 mm