Foret multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3), ⌀: 4mm

Réf.: 787001 4
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
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de barre queue à six pans pour embouts
Diamètre des dents, min. Dc min. 4 mm
Longueur totale L 90 mm
Longueur utile L1 45 mm
Nombre de lèvres Z 2
Nuance de coupe Carbure
Position des interfaces côté machine
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 E 6,3
Configurable non
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 118 degré
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 787001 4
EAN / GTIN 4058546287207
Réf. fabricant 4932471092
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage. Pré-perçage très précis grâce à un affûtage centré. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Ferrailles dans le béton.

Remarque(s):

  • Attention : à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.