Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa( E 6,3) 4 mm

Tuote nro.: 787001 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Bit-kuusiovarsi: E 6,3

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 4 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Kierukkaosan pituus 45 mm
Kokonaispituus 90 mm
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787001 4
EAN / GTIN 4058546287207
Valmistajan numero 4932471092

Kuvaus

Malli:

Kovametalliterä, teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:
  • Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.
  • Laatat, keramiikka, marmori, lasi.
  • Betoniraudat.

Ohje:

  • Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!
  • Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin