{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 8 mm | |
| Longueur totale L | 120 mm | |
| Longueur utile L1 | 60 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | E 6,3 | |
| Configurable | non | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 787001 8 | |
| EAN / GTIN | 4058546287320 | |
| Réf. fabricant | 4932471104 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |